COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360MP-1U | 760157792
Panneau de brassage, SYSTIMAX 360 MP, 1U, accepte quatre InstaPATCH 360 données Modules ou panneaux 360DP avec fibre gestion creux

Nº PIÈCE FAB.  360MP-1U  | 760157792
Nº PIÈCE  437111
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SYSTIMAX InstaPATCH 360 système est la prochaine génération de solutions Fibre préalablement arrêtée. Développé par les laboratoires de CommScope, centres de la InstaPATCH 360 que système est conçu pour supporter des localités, telles que les données, qui nécessitent un déploiement rapid à haute densité et haute performance. Le système de InstaPATCH 360 incorpore SYSTIMAX LazrSPEED multimode, multimode OptiSPEED et technologies fibre monomode TeraSPEED pour soutenir les applications les plus exigeantes d’aujourd'hui.; Le système de InstaPATCH 360 comprend des modules, panneaux pass-through FTU, câbles de tronc, sortances durcis, tableau cordes et cordons de raccordement de fibre. Le système ne nécessite aucun composants spéciaux pour gérer et entretenir la polarité dans chaque canal. En outre, le système de InstaPATCH 360 est inversée compatible avec les panneaux et les étagères utilisés avec la solution de G2 Cassette modulaire, offrant un processus de sélection panneau et plateau simplifié

Caractéristiques

  • Double la densité
  • Se désenclenche facilement dans les espaces denses
  • Maintient la direction d’émission/réception
  • Maintient le contact optique
  • Aide à minimiser les problèmes de transmission
  • Améliore la durabilité et réduit l’effort de réarrangement répartiteur
  • Réduit le temps d’installation pour les connecteurs montables sur le site

Description des spécifications

Application  : Accepte quatre InstaPATCH 360 données modules ou panneaux 360DP, monte directement à crémaillère sans clayette
Marque  : SYSTIMAX 360(tm), SYSTIMAX
Type de produit  : panneau

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Type de connecteur MTP
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.