COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360MP-4U | 760120287
Abandonné par le fabricant. S’il vous plaît voir remplacement suggéré 550761.

Nº PIÈCE FAB.  360MP-4U  | 760120287
Nº PIÈCE  413603
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le panneau de 360MP 360-4U SYSTIMAX est idéal pour la solution préalable terminé InstaPATCH 360 car il offre les fonctionnalités requises dans un design simple et élégant. Le panneau offre gestion excellent câble et accès arrière, sans restreindre la circulation de l’air. En éliminant les enceintes arrière trouvés sur une étagère pleine, le poids est considérablement réduit. Le 360MP-4U a également une gestion de câble et cordon long sur la face avant.
Le MP4U est en plus des MP1U et MP1U d’angle. Le système de InstaPATCH 360 est la prochaine génération de solutions Fibre préalablement arrêtée. Développé par les laboratoires de CommScope, le système de InstaPATCH 360 vise à soutenir les emplacements, tels que les centres de données, qui nécessitent un déploiement rapid à haute densité et haute performance. Le système de InstaPATCH 360 incorpore SYSTIMAX LazrSPEED multimode, ohm OptiSPEED 50 multimode et technologies fibre monomode TeraSPEED pour soutenir les applications les plus exigeantes d’aujourd'hui. InstaPATCH 360 fibres Solution offre des performances de faible perte en standard, avec une densité accrue. Le système de InstaPATCH 360 permet aux clients de réduire les temps d’installation tout en offrant des produits fiables et performant

Caractéristiques

  • Les panneaux modulaires pouvant accueillir 16 InstaPATCH 360 Modules, permettant jusqu'à 384 fibres à 4 unités de rack, lors de l’utilisation de rapiéçage de LC-LC
  • Lorsque vous utilisez le 360DP FTU traversent les panneaux, les fibres densité peut atteindre 1536 fibres à 4 unités de rack
  • FTU traversent les panneaux disponibles avec 2, 4, 6 et 8 FTU adaptateurs pour accueillir différentes configurations
  • Modules et panneaux est montés dans une orientation horizontale

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302