BELDEN | 36104 010500
Fil de branchement, conducteur 1, 4 AWG, brins 105 x 24, cuivre étamé, isolation CSPE

Nº PIÈCE FAB.  36104 010500
Nº PIÈCE  5MG-0401-B-02
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette isolation est CSPE - chlorosulphonées polyéthylène et excellente résistance thermique, la stabilité de la couleur et les propriétés électriques.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 4 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation HYP-HYPALON CSP POLYÉTHYLÈNE AU CHLORURE DE SULFATE
Matériau de gaine PRESSURISÉ
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 5KV