BELDEN | 36140 010250
Fil de branchement, conducteur 1, 4/0 AWG, brins 805 x 26, cuivre étamé, isolation CSPE

Nº PIÈCE FAB.  36140 010250
Nº PIÈCE  5MG-4041-B-02
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette isolation est CSPE - chlorosulphonées polyéthylène et excellente résistance thermique, la stabilité de la couleur et les propriétés électriques.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 4/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation HYP-HYPALON CSP POLYÉTHYLÈNE AU CHLORURE DE SULFATE
Matériau de gaine SANS GAINE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 5KV