COMTRAN CORP | 36337
Câble d’intégrité de circuit non blindé VITALink 18 AWG à 2 conducteurs
Description
Conducteurs : 18 AWG Solid Copper ou Stranded Copper spécialement conçu pour minimiser l'embretagnement dû à l'exposition au feu
Ruban : Ruban ignifuge
Isolation : faible fumée, zéro halogène Thermoset Fire-Roc
Assemblage de base : Conducteurs isolés codés en couleur dered
Caractéristiques
- Souplesse d’installation dans le conduit et l’air libre
Spécifications :
Nombre de conducteurs | 2 CONDUCTEURS |
---|---|
Matériau du conducteur | CUIVRE NU |
Taille du conducteur | 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | CONDUCTEUR RIGIDE |
Classement de résistance au feu | VERTICAL |
Matériau d’isolation | CAOUTCHOUC DE SILICONE-SR |
Matériau de gaine | POLYÉTHYLÈNE FRPE-IGNIFUGE |
Cote NEC | FPLR-CI |
Écran/blindage | NON |
Code UNSPSC | 26121600 |