COMTRAN CORP | 36397
Câble d’intégrité de circuit blindé à 2 conducteurs VITALink 18 AWG
Description
Conducteurs : 18 AWG Solid Cu. spécialement conçu pour minimiser l'embretagnement dû à l'exposition au feu
Ruban : Ruban ignifuge
Assembly de base : Conducteurs de code couleur : noir et rouge
Bouclier : Ruban de cuivre/Polyester appliqué sur la base
Fil de vidange : Bareopp échoué
Caractéristiques
- Souplesse d’installation dans le conduit et l’air libre
Spécifications :
Nombre de conducteurs | 2 CONDUCTEURS |
---|---|
Matériau du conducteur | CUIVRE NU |
Taille du conducteur | 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | CONDUCTEUR MULTIBRINS |
Classement de résistance au feu | FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH) |
Matériau d’isolation | CAOUTCHOUC DE SILICONE-SR |
Matériau de gaine | POLYÉTHYLÈNE FRPE-IGNIFUGE |
Cote NEC | FPLR-CI |
Type d'écran/blindage | FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR |
Écran/blindage | OUI |
Construction de blindage | ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN |
Code UNSPSC | 26121600 |