HID GLOBAL CORPORATION | 3700CVGGNN
Informations d’identification, cartes, CACHAIENT DESFIRE EV1 8Ko, ER B PROG, F-brillant, brillant, non, pas de fente

Nº PIÈCE FAB.  3700CVGGNN
Nº PIÈCE  584367
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Prend en charge une identité sécurisée objet SIO - sécurité multicouche au-delà de la technologie de la carte, fournissant une protection supplémentaire pour les données d’identité
  • Confiance identité plate-forme TIP activé - fournit une identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • La configuration ouverte - MIFARE DESFire EV1 repose sur des normes ouvertes et mondiales pour la sécurité et est interopérable avec les infrastructures existantes de MIFARE DESFire
  • Sécurité multicouche - MIFARE DESFire EV1 intégrée authentification mutuelle, AES 128, DES et cryptage triple DES et unique numéro de série de bits 56 et CC EAL 4 + certifié
  • Lecture/écriture de 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 technologie
  • Temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction typique de billetterie sécurisée
  • 8K octets de mémoire dynamique disposées en application facile à définir les dossiers et fichiers de données
  • Durabilité - conception passive, non-batterie permet une infinité de lectures, robuste et résistants aux dommages
  • Commande options - magnetic stripe, carte externe de numérotation, des illustrations personnalisées et contacter module puce
  • Photo ID compatible - épaisseur vraie carte de crédit pour l’impression directement sur la carte avec une image directe ou l’imprimante à transfert thermique, la surface de la carte PVC est optimisé pour l’impression de sublimation de colorant
  • Identité de confiance plate-forme pointe activé - offre identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • Sécurité multicouche - garantit l’authenticité des données et protection des renseignements personnels par le biais de la sécurité multicouche de SIO de HID
  • Inhibe la liaison de données SIO - données clonage en liant un objet à une information d’identification spécifique
  • L’authentification mutuelle, AES 128, DES et cryptage triple DES et numéro de série unique de 56 Bit
  • Programme élargi de Elite - s’étend de sécurité en fournissant des clés uniques pour chaque secteur d’application au sein d’une carte SE MIFARE DESFire EV1
  • Sécurité/anti-counterfeiting Visual dispose d’hologrammes, encres fluorescentes UV, logo micro-impression ou personnalisé

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 8 K BITS
Type de produit CARTE À CLAPET
Format de lecture CARTE À PUCE
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE