BELDEN | 37100 010500
Fil de branchement, conducteur 1, calibre 2/0, 504 x 26 brins, cuivre étamé, isolation EPDM

Nº PIÈCE FAB.  37100 010500
Nº PIÈCE  5MF-2021-EPDMB-02
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

Fil de plomb haute température EPDM. 150c EPDM fil est recommandé pour la classe 130(B), 155(F) et aussi dans certains systèmes 180(H). Il ^ s UL reconnue sous Style 3374 comme appareil 150c-600V matériel de câblage. La liste des CSA, comme chef de file de la bobine, est 125c, 600V.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 2/0
Chef d’orchestre échouage 504 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation EPDM-ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 150 DEGRÉS CENTIGRADES (302 F)