BELDEN | 37101 010100
Fil de branchement, conducteur 1, calibre 1, 210x24 brins, cuivre étamé, isolation EPDM

Nº PIÈCE FAB.  37101 010100
Nº PIÈCE  5MF-0101-EPDMB-02
Minimum 5 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil de plomb haute température EPDM. 150c EPDM fil est recommandé pour la classe 130(B), 155(F) et aussi dans certains systèmes 180(H). C’est UL Reconnu sous le style 3374 comme matériau de câblage d’appareil 150C-600V. La liste des CSA, comme chef de file de la bobine, est 125c, 600V.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 1 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 210 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation EPDM-ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 150 DEGRÉS CENTIGRADES (302 F)
Code UNSPSC 26121539