BELDEN | 37102
Fil de branchement, conducteur 1, calibre 2, 163x24 brins, cuivre étamé, isolation EPDM

Nº PIÈCE FAB.  37102
Nº PIÈCE  5MF-0201-EPDMB-02
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
En stock

Description

Fil de plomb haute température EPDM. 150c EPDM fil est recommandé pour la classe 130(B), 155(F) et aussi dans certains systèmes 180(H). Il ^ s UL reconnue sous Style 3374 comme appareil 150c-600V matériel de câblage. La liste des CSA, comme chef de file de la bobine, est 125c, 600V.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 2 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 163 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation EPDM-ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 150 DEGRÉS CENTIGRADES (302 F)