BELDEN | 37112 002500
Fil de branchement, conducteur 1, calibre 12, 65x30 brins, cuivre étamé, isolation EPDM

Nº PIÈCE FAB.  37112 002500
Nº PIÈCE  5MF-1201-EPDMB-03
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil de plomb haute température EPDM. 150c EPDM fil est recommandé pour la classe 130(B), 155(F) et aussi dans certains systèmes 180(H). Il ^ s UL reconnue sous Style 3374 comme appareil 150c-600V matériel de câblage. La liste des CSA, comme chef de file de la bobine, est 125c, 600V.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ROUGE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Matériau d’isolation EPDM-ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Conforme RoHS OUI
Température nominale 150 DEGRÉS CENTIGRADES (302 F)
Blindé NON BLINDÉ