BELDEN | 37112 0101000
Fil de branchement, conducteur 1, calibre 12, 65x30 brins, cuivre étamé, isolation EPDM

Nº PIÈCE FAB.  37112 0101000
Nº PIÈCE  5MF-1201-EPDMB-02
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil de plomb haute température EPDM. 150c EPDM fil est recommandé pour la classe 130(B), 155(F) et aussi dans certains systèmes 180(H). Il ^ s UL reconnue sous Style 3374 comme appareil 150c-600V matériel de câblage. La liste des CSA, comme chef de file de la bobine, est 125c, 600V.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation EPDM-ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 150 DEGRÉS CENTIGRADES (302 F)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.