BELDEN | 37118 0095000
Fil de branchement, conducteur 1, calibre 18, 16x30 brins, cuivre étamé, isolation EPDM

Nº PIÈCE FAB.  37118 0095000
Nº PIÈCE  5MF-1801-EPDMB-01
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil de plomb haute température EPDM. 150ºC EPDM fil est recommandé pour la classe 130(B), 155(F) et aussi dans certains systèmes 180(H). Il ^ s UL reconnue sous Style 3374 comme appareil 150ºC-600V matériel de câblage. La liste des CSA, comme chef de file de la bobine, est 125ºC, 600V.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 16 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLANC
Matériau d’isolation EPDM-ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 150 DEGRÉS CENTIGRADES (302 F)