HID GLOBAL CORPORATION | 3750CPGGMN
Informations d’identification, cartes, CACHAIENT MIFARE / DESFIRE EV1 COMPOSITE SE, PROG, F-GLOSS, B-GLOSS, correspondance, pas de fente

Nº PIÈCE FAB.  3750CPGGMN
Nº PIÈCE  584187
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Prend en charge une identité sécurisée objet SIO - sécurité multicouche au-delà de la technologie de la carte, fournissant une protection supplémentaire pour les données d’identité
  • Confiance identité plate-forme TIP activé - fournit une identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • La configuration ouverte - MIFARE DESFire EV1 repose sur des normes ouvertes et mondiales pour la sécurité et est interopérable avec les infrastructures existantes de MIFARE DESFire
  • Sécurité multicouche - MIFARE DESFire EV1 intégrée authentification mutuelle, AES 128, DES et cryptage triple DES et unique numéro de série de bits 56 et CC EAL 4 + certifié
  • Lecture/écriture de 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 technologie
  • Temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction typique de billetterie sécurisée
  • 8K octets de mémoire dynamique disposées en application facile à définir les dossiers et fichiers de données
  • Durabilité - conception passive, non-batterie permet une infinité de lectures, robuste et résistants aux dommages
  • Commande options - magnetic stripe, carte externe de numérotation, des illustrations personnalisées et contacter module puce
  • Photo ID compatible - épaisseur vraie carte de crédit pour l’impression directement sur la carte avec une image directe ou l’imprimante à transfert thermique, la surface de la carte PVC est optimisé pour l’impression de sublimation de colorant
  • Identité de confiance plate-forme pointe activé - offre identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • Sécurité multicouche - garantit l’authenticité des données et protection des renseignements personnels par le biais de la sécurité multicouche de SIO de HID
  • Inhibe la liaison de données SIO - données clonage en liant un objet à une information d’identification spécifique
  • L’authentification mutuelle, AES 128, DES et cryptage triple DES et numéro de série unique de 56 Bit
  • Programme élargi de Elite - s’étend de sécurité en fournissant des clés uniques pour chaque secteur d’application au sein d’une carte SE MIFARE DESFire EV1
  • Sécurité/anti-counterfeiting Visual dispose d’hologrammes, encres fluorescentes UV, logo micro-impression ou personnalisé

Spécifications  :

Couleur BLANC
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 8 K BITS
Format de lecture CARTE À PUCE
Machines à mortaiser PAS FENDUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.