OBERON | 38-52-ENT3610
Modèle porte rénovation 1052 - APs de la plupart des fournisseurs

Nº PIÈCE FAB.  38-52-ENT3610
Nº PIÈCE  481926
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour APs la plupart du vendeur avec des antennes détachables de verrouillage boîtier de tuile de plafond 2' x 2'. Pour les clients de 1052-00 la migration vers les points d’accès sans fil Enterasys AP3605/AP3610/AP3630 avec corps intégré antennes. L’AP est attaché à un support de montage et ensuite attaché à l’intérieur de la porte de rénovation et la porte est fermée et verrouillée. La solution retient les critères de conception UL50 originales. Mises à jour sont effectuées sans accéder à l’espace de traitement de l’air au-dessus du plafond.

COMPREND
- -Dor adaptateur
- Noix et support de montage mural
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Simplifie la conformité avec les normes et directives pour les déploiements de détail (PCI), soins de santé (ICRA) et gouvernement
  • Esthétique, pratique et sécurisée

Description des spécifications

Pointer le porte adaptateur conçu pour fixer l’accès sans fil 802,11n de série Enterasys AP3605, AP3610 ou AP3630 dans les Oberon existants enceintes de tuile de plafond modèle 1052-00
Avec adaptateur porte correctement installé, l’assembly est homologué UL et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations dans l’espace de traitement d’air, OSHPD approuvé par OPM-0110-13-10 .pdf
Construction  : Texture acier laqué époxy blanc, 14 porte GA.
Entièrement articulé de verrouillage de la porte, clé identique. Porte peut être remplacé pour migrer vers les nouveaux points d’accès.
Adaptateur porte est fixée au boîtier avec les écrous (3)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Style de porte SOLIDE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Cote NEMA NON
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.