HID GLOBAL CORPORATION | 3800CPGGMNN
Informations d’identification, cartes, CACHAIENT DESFIRE EVI 8KB/PROX SE, PROG, F-brillant, brillant B, match de football. PROX, SANS FENTE, SANS DESFIRE

Nº PIÈCE FAB.  3800CPGGMNN
Nº PIÈCE  584396
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Garantit l’authenticité des données et protection des renseignements personnels par le biais de la sécurité multicouche de HID Global SIO
  • De HID Global pointe pour un approvisionnement sûr
  • Inhibe la liaison de données SIO données clonage en liant un objet à une information d’identification spécifique
  • proximité de 125 kHz avec une distance de lecture pratique et programmation format flexible
  • Prend en charge une identité sécurisée objet SIO - sécurité multicouche au-delà de la technologie de la carte, fournissant une protection supplémentaire pour les données d’identité
  • Confiance identité plate-forme TIP activé - fournit une identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • La configuration ouverte - MIFARE DESFire EV1 repose sur des normes ouvertes et mondiales pour la sécurité et est interopérable avec les infrastructures existantes de MIFARE DESFire
  • Sécurité multicouche - MIFARE DESFire EV1 l’authentification mutuelle intégrée, 128 AES, DES et cryptage triple DES et numéro de série unique de 56 bits et Common Criteria CC EAL 4 + certifié
  • Solution de migration idéale - mutuelle utilisation des technologies de carte à puce de SIO-protégé de 13,56 Mhz livré avec 125 kHz HID Prox
  • Lecture/écriture de 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 technologie
  • Temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction typique de billetterie sécurisée
  • 8K octets de mémoire dynamique disposées en application facile à définir les dossiers et fichiers de données
  • Durabilité - conception passive, non-batterie permet une infinité de lectures, robuste et résistants aux dommages
  • Photo ID compatible - épaisseur vraie carte de crédit pour l’impression directement sur la carte avec une image directe ou l’imprimante à transfert thermique, la surface de la carte PVC est optimisé pour l’impression de sublimation de colorant
  • Identité de confiance plate-forme pointe activé - offre identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • Extension de programme élite SE Elite - étend la sécurité en fournissant des clés uniques pour chaque secteur d’application au sein d’une carte MIFARE DESFire EV1 SE
  • Sécurité/anti-counterfeiting Visual dispose d’hologrammes, encres fluorescentes UV, logo micro-impression ou personnalisé

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Format MULTIPLES FORMATS
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 8 K BITS
Type de produit CARTE À CLAPET
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.