OBERON | 39-1016-SPKRMNT
Plaque de montage de haut-parleur pour le modèle 1016-00 - 1016-C

Nº PIÈCE FAB.  39-1016-SPKRMNT
Nº PIÈCE  896935
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le modèle 39-1016-SPKRMNT est un support de montage pour la série modèle 1016 qui ferme l’enceinte sur un support d’enceinte de 1-3/8".

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Attaches Modèle 1008/1016 à PylePro Universal 35mm Tripod Speaker Stand Mount ou équivalent
  • Spécifications :
  • Construction  : support galvanisé calibre 16
  • Tailles :
  • 10,87" x 0,65" x 0,6" de profondeur
  • 1-7/16" étrier de serrage plaqués de zinc
  • INCLUDES :sûr et porte
  • (1) Double câble Egress Firestop Kit (1 po. connecteur de conduit de taille commerciale et grommet d'arrêt de feu)
  • (2) clés pour serrure
  • Fils de suspension (4)
  • (1) Support de montage Cisco (LPDOME - FPDOME uniquement)
  • (1) Support universel AP en T (LPDOME - FPDOME o)
  • Instructions d’installation

Description des spécifications

Construction  : support galvanisé calibre 16
Taille  : 10,87 "x 0,65" x 0,6" profonde
1-7/16" étrier de serrage plaqués de zinc

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR