OBERON | 39-1020-PMK
Kit de montage de pôle pour le modèle 1020-00-RAB - 1020-C-RAB

Nº PIÈCE FAB.  39-1020-PMK
Nº PIÈCE  896936
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La modèle 39-1020-PMK est un kit de montage de mât conçu pour modèle 1020-RAB de Oberon au carré et autour des poteaux.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Colliers de serrage réglable vis sans fin pour poteaux carrés et ronds d’un diamètre de 5" à 9"
  • Conçu pour le montage Oberon modèle 1020-RAB verticalement et horizontalement
  • Ouverture pour la sortie de câble
  • Spécifications :
  • Aluminium gris clair recouvert de poudre avec du matériel en acier sans selle
  • Tailles :
  • 11" x 4" x 1,9" de profondeur
  • Poids  : 5 lbs.
  • Comprend :
  • Support de montage au pôle 1
  • 2 colliers de serrage de vis sans fin
  • 4 10-32 vis d’acier inoxydable
  • Instructions d’installation (1)

Description des spécifications

Clair gris époxy aluminium avec quincaillerie en acier inoxydable
Taille  : 11 "x 4" x 1,9" profonde
Poids  : 5 lbs.

Spécifications  :

Appareil ACCESSOIRE
Technologie ACCESSOIRE
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR