OBERON | 39-CORD-GRIP
Connecteur de pince de corde pour les câbles pré-terminés

Nº PIÈCE FAB.  39-CORD-GRIP
Nº PIÈCE  723184
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon poignée connecteur Option - résiliation préalable. Le polyamide cable glande avec joint de fractionnement de type conception de serrage est monté à travers une débouchure ou un découpage dans une enceinte et fournit un joint d’étanchéité pour Ethernet avant fin câble pass-throu gh. Le connecteur est soulageant de souche, même après avoir serré et prend en charge les plus gros diamètres de câbles CAT 6 a.

Caractéristiques

  • Connecteur de pince de corde pour les câbles pré-terminés

Description des spécifications

Main se resserre - aucun outil nécessaire pour l’assemblage
Chuck segmenté offre des performances de haut arrachement mécanique - ne sera pas couper ou endommager le cordon veste
La corrosion et le plastique résistant aux intempéries est excellent pour l’usage intérieur/extérieur
Certifié UL

Spécifications  :

Appareil ACCESSOIRE
Technologie ACCESSOIRE
Code UNSPSC 43223100