OBERON | 39-HLA-PLATE
Support accessoire pour Cisco Hyperlocation antenne

Nº PIÈCE FAB.  39-HLA-PLATE
Nº PIÈCE  709474
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cet accessoire est conçu pour permettre le Cisco point d’accès et l’antenne Hyperlocation à être monté sur de Oberon 1008, 1009, 1010 et 1011 supports à angle droit. Ces supports à angle droit Mont et fixer l’AP et l’antenne dans l’orientation horizontale préférée. Le 39-HLA-PLATE se fixe directement sur le support d’angle droit Oberon et permet la plus grande Cisco AP et antenne pour être monté dans n’importe quelle direction, tel que requis pour le bon angle de la performance de l’arrivée.

COMPREND
- Plaque de montage
- Matériel d’installati
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Attache pour Oberon, 1008, 1009, 1010, 1011 supports à angle droit
  • Mise à jour installée précédemment supports à angle droit pour antenne AP et hyperlocation
  • Antenne Mont AP et Hyperlocation dans une orientation horizontale préférée sur le mur
  • Antenne de loction Mont AP et Hyper dans quatre directions

Description des spécifications

Construction  : Acier galvanisé

Spécifications  :

Appareil ACCESSOIRE