GAI-TRONICS | 393-001
ADA, analogique, téléphone d’urgence en plein air, mains libres, un grand rouge Auto-dial (composer), Surface monter avec non-métalliques et matériel inviolable, jaune vif

Nº PIÈCE FAB.  393-001
Nº PIÈCE  434735
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 393-001 d’urgence alerte rouge téléphone design offre mur extérieur Mont ou pôle installation en utilisant 231-001 kit de montage en pole avec un jaune lumineux faciles à localiser l’enveloppe non métallique. Caractéristiques de série comprennent une grande composition automatique rouge bu tton, ligne téléphonique alimenté, aucune batterie vers le haut ou alimentation externe requise, réponse automatique, trois COMP retournement et matériel inviolable. Les deux sorties auxiliaires permettent pour le contrôle des périphériques, tels que les stroboscopes, porte/portail accès et alarmes. Le 393-001 Téléphone d’urgence alerte rouge est américain avec Disabilities act conforme, avec un appel reçu quand allumé voyant fournissant une indication visuelle qu’un appel est actif et une étiquette d’aide de braille. Capable de norme téléphone fonctionnement mais peuvent être configurés pour Self-monitoring et reporting technology lorsqu’il est connecté au package GAI-Tronics TMA (application de gestion de téléphone). Logiciel de gestion de téléphone installe sur un PC fourni par l’abonné et surveillera automatiquement la ligne takwa, santé de microprocesseur, intégrité coincée de boutons, microphone et haut-parleur. Application de gestion téléphonique GAI-Tronics TMA offre client configurables rapports rencontre pratiquement n’importe quelle application de client. Lorsqu’il est utilisé avec le logiciel d’application GAI-Tronics téléphone ma nagement, RED ALERT téléphones réduira les temps de test et la maintenance du système tout en diminuant considérablement les questions de responsabilité liées à l’équipement non détecté, défectueux. Remarque  : le package de l’Application de gestion de téléphone est vendu separat ely.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception de montage en Surface (Type 3R) résistant aux intempéries
  • Ligne téléphonique alimenté, (aucune batterie ou alimentation externe nécessaire au fonctionnement du téléphone)
  • Grand « Palm » Activation aide bouton poussoir d’appel d’urgence
  • Fonctionnement standard ou « intelligente »
  • Réponse automatique avec silencieux Mitoring
  • (2) sorties auxiliaires programmables pour le contrôle de l’équipement périphérique
  • Portée de - 20ºC à + 60ºC
  • Appel reçu quand allumé L.E.D.
  • Option d’Annonciation de voix
  • Option de froid extrême (-40ºC)
  • 3-nombre retournement
  • UL/CSA 60950 conforme
  • FC 68 certifié
  • ADA conforme
  • Contrôlé par logiciel TMA (Application de gestion de téléphone)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.