GAI-TRONICS | 393-001AD
ADA, extérieure Auto-dial Telephone, Analog, mains libres, un seul bouton, opération Standard ou intelligente, robuste boîtier Non métalliques, montage en Surface, inviolable, jaune clair

Nº PIÈCE FAB.  393-001AD
Nº PIÈCE  609125
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

393-001AD GAI-Tronics numérotation automatique d’alerte rouge téléphones mains libres ont été conçus pour une durabilité maximale de l’environnement et la qualité audio. La série d’annonces téléphones assurer des communications fiables, mains libres, bidirectionnelles dans presque n’importe quel environnement tous les modèles sont recommandés Type 3R. Les produits de série AD sont destinés pour téléphone seul bouton appel d’activation dans un environnement non urgents.

Bien que chacune de ces téléphones fonctionnera comme un téléphone standard, reliant un fourni par l’abonné, ordinateur central équipé TMA (Application de gestion de téléphone) logiciel des GAI-Tronics leur permettra d’opérer dans le mode intelligent (Self-Monitoring and Reporting Technology). Avec TMA connecté, chaque téléphone alerte rouge va être interrogé sur un pré base ed au rapport  : ligne intégrité, microprocesseur santé, boutons coincé, intégrité du Microphone, haut-parleur intégrité et ligne interrompre (panne de courant).

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception de montage en Surface (Type 3R) résistant aux intempéries
  • Téléphone ligne alimenté, (pas de batterie ou
  • Alimentation externe nécessaire au fonctionnement du téléphone)
  • Bouton appel tactique pour pré-programmés
  • Un seul bouton numérotation
  • Fonctionnement standard ou « intelligente »
  • Réponse automatique (avec SilMonitoring)
  • (2) sorties auxiliaires programmables pour le contrôle de l’équipement périphérique
  • Portée de - 20ºC à + 60ºC
  • Appel reçu quand allumé L.E.D.
  • 3-nombre retournement
  • UL/CSA 60950 conforme
  • FCC partie 68 certifié
  • ADA conforme
  • Contrôlé par logiciel TMA (Application Telephoagement)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800