GAI-TRONICS | 393-700
ADA, VoIP téléphone d’urgence, en plein air, montage en Surface, Auto-dial avec rouge d’urgence bouton poussoir, robuste non-métalliques boîtier de grande taille, matériel inviolable, jaune vif

Nº PIÈCE FAB.  393-700
Nº PIÈCE  442163
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 393-700 RED ALERT VoIP téléphones d’urgence visent à assurer une communication directe de point à point entre le personnel tout au long d’une installation sur le protocole internet LAN existant. Les téléphones VoIP sont conçus pour être à un /10 100 baset ethernet et fonctionnent à l’aide de power-over-ethernet ou une source d’énergie alternative. L’alarme VoIP téléphone caractéristiques en temps réel système d’information permet de système de surveillance pour surveiller les appelants de l’activité et l’adresse de téléphones a besoin ou entretien issu es immédiatement. GAI-Tronics RED ALERT téléphones VoIP mains libres caractéristiques le rendent idéal pour utilisent dans les applications nécessitant l’accès au système téléphonique ou de communication point à point. Intégrée des pages web qui s’est tenue dans le téléphone de VoIP peut être consulté ov er un réseau en utilisant un navigateur, comme internet explorer, de visualiser, contrôler et modifier les paramètres au sein de l’unité. GAI-Tronics RED ALERT téléphones mains libres de VoIP sont logées dans une enveloppe non métallique jaune et sont conçus pour fournir des niveaux élevés d’intégrité de l’appareil, offrant une solution robuste et résistant aux intempéries pour pratiquement n’importe quelle application de communication IP.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception de montage en Surface (Type 3R) résistant aux intempéries
  • Natif de WLAN IEEE 802,11 b/g
  • Configuration de la Page Web
  • Alarme en temps réel, rapports par courriel ou Syslog
  • 24-48 V dc alimentation externe d’entrée requis (120/240 V ca - 24 V dc plug-in d’alimentation fournis)
  • SIP CompatiblRFC 3261)
  • Antenne interne (non métalliques)
  • Renvoi d’appel automatique Via la liste de mémoire
  • Quatre entrées et deux sorties sans tension par téléphone
  • Capacité de réponse automatique
  • Non métallique robuste
  • Fonctionnalités de conformité d’ADA  : Braille Label « Aide » et « appeler ReceivL.E.D. Indicateur
  • Compatible avec les logiciels TMA (Application de gestion de téléphone)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.