GAI-TRONICS | 393-800 a
ADA, VoIP WiFi extérieure mains-libres téléphone d’urgence, montage en Surface, une grande Auto-dial (composer), bouton d’urgence rouge et jaune vif enceinte Non métallique et quincaillerie anti-effraction

Nº PIÈCE FAB.  393-800A
Nº PIÈCE  605322
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 393-800 RED ALERT VoIP WiFi d’urgence téléphones sont conçus pour fournir le personnel des communications point à point directes sur un réseau existant de superficie du local sans fil (WLAN), répondant aux normes IEEE 802,11 b/g. Ces téléphones fonctionneront f rom une source d’alimentation externe dc qui est le seul câblage nécessaire au fonctionnement. Outre l’opération de standard téléphonique, alarme en temps réel de l’alerte rouge WiFi VoIP téléphones fonction système d’information permet de système de surveillance surveiller du tel ephones activité et adresse les besoins de l’appelant ou des problèmes de maintenance immédiatement. Des pages web embarqué dans le téléphone de VoIP WiFi sont accessibles via le réseau à l’aide d’un navigateur, comme Internet Explorer, à vue, moniteur, mise en place et changer sett ings au sein de chaque unité. En plus de courriel en temps réel de chaque unité capacité d’établissement de rapports, tous les téléphones peuvent être contrôlés via un PC central en utilisant notre logiciel TMA (Application de gestion de téléphone). TMA interroge systématiquement chaque téléphone sur un pré-programmé annexe (quotidienne, hebdomadaire, etc.) et fournir un rapport unique avec une variété d’informations disponibles concernant pour appeler l’activité et reporting panne de ce qui suit  : erreur de Configuration, cold reset (causé par la panne de courant), réinitialisation à chaud (caus ed par commande interne ou l’erreur), erreur de clavier / collé des boutons, micro / haut-parleur circuit faute.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception de montage en Surface (Type 3R) résistant aux intempéries
  • Natif de WLAN IEEE 802,11 b/g
  • Configuration de la Page Web
  • Alarme en temps réel, rapports par courriel ou Syslog
  • 24-48 V dc alimentation externe d’entrée requis (120/240 V ca - 24 V dc plug-in d’alimentation fournis)
  • SIP CompatiblRFC 3261)
  • Antenne interne (non métalliques)
  • Renvoi d’appel automatique Via la liste de mémoire
  • Quatre entrées et deux sorties sans tension par téléphone
  • Capacité de réponse automatique
  • Robuste boîtier Non métalliques
  • Fonctionnalités de conformité d’ADA  : Braille Label « Aide » et « Caeceived » LED indicateur
  • Compatible avec les logiciels TMA (Application de gestion de téléphone)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle