GAI-TRONICS | 393AL-001
ADA, téléphone d’urgence mains libres en plein air, analogique, montage en Surface, une grande Auto-cadran rouge bouton, monter le boîtier en aluminium avec matériel inviolable, finition époxy jaune

Nº PIÈCE FAB.  393AL-001
Nº PIÈCE  434736
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 393AL-001 d’urgence alerte rouge téléphone Design offre un montage mural ou poteau-montage extérieur (à l’aide de 231-001 Pole Mount Kit) avec un jaune vif facile à localiser le boîtier en aluminium. Caractéristiques de série incluent un mégot de numérotation automatique rouge grande sur, en ligne-powered, (aucune batterie ne sauvegarder ou alimentation externe nécessaire), auto réponse, roulement numéro trois et matériel inviolable. Les deux sorties auxiliaires permettent pour le contrôle des périphériques, tels que les stroboscopes, les accès de porte/portail et les alarmes. Le téléphone d’urgence alerte rouge de 393-001AL est American with Disabilities Act conforme, avec un appel reçu quand allumé voyant fournissant une indication visuelle qu’un appel est actif et une étiquette Braille aider. Capable de l’opération téléphonique standard mais peuvent être donnés ed pour (smart) Self-Monitoring et Reporting Technology lorsqu’il est connecté à GAI-Tronics téléphone gestion Application(TMA) paquet. TMA logiciel s’installe sur un PC fourni par l’abonné et suivra automatiquement l’intégrité de la ligne, la santé de microprocesseur, s tuck boutons, microphone et haut-parleur l’intégrité. GAI-Tronics TMA offre aux clients rapports configurables rencontre pratiquement n’importe quelle application cliente. Lorsqu’il est utilisé avec notre logiciel TMA (Application de gestion de téléphone), RED ALERT téléphones réduira syst em test et entretien temps tout en diminuant considérablement les questions de responsabilité liées à l’équipement non détecté, défectueux. Remarque  : Le paquet TMA est vendu séparément.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception de montage en Surface (Type-3R) résistant aux intempéries
  • Robuste boîtier en aluminium coulé avec sécurité époxy jaune finition
  • Ligne téléphonique alimenté, (aucune batterie ou alimentation externe nécessaire au fonctionnement du téléphone)
  • Grand « Palm » Activation aide bouton poussoir pour appel d’urgence
  • Bouton-poussoir d’appel pour la composition du clavier Standard
  • 12-bouton, clavier Braille
  • Fonctionnement standard ou « intelligente »
  • Réponse automatique (avec surveillance silencieuse)
  • (2) sorties auxiliaires programmables pour le contrôle de l’équipement périphérique
  • Portée de - 20ºC à + 60ºC
  • Caleived une fois allumé L.E.D.
  • Option d’Annonciation de voix
  • Option de froid extrême (-40ºC)
  • 3-nombre retournement
  • UL/CSA 60950 conforme
  • FCC partie 68 certifié
  • ADA conforme
  • Contrôlé par logiciel TMA (Application de gestion de téléphone)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle