GAI-TRONICS | 393AL-800 a
ADA, RED ALERT VoIP WiFi téléphone d’urgence, mains-libres, montage en Surface, une seule touche de grand rouge d’urgence Auto-dial, avec du matériel inviolable, boîtier en aluminium jaune brillant et inviolables.

Nº PIÈCE FAB.  393AL-800A
Nº PIÈCE  605323
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

393AL-800D alerte rouge montage en Surface VoIP WiFi d’urgence téléphones des GAI-Tronics sont conçus pour assurer des communications point à point directes entre le personnel sur un réseau existant de superficie du local sans fil (WLAN), répondant aux normes IEEE 802,11 b/g. Ces téléphones seront opérationnelle depuis une source d’alimentation externe dc qui est le seul câblage nécessaire au fonctionnement. Outre l’opération téléphonique standard, alerte rouge WiFi VoIP téléphones disposent d’alarme en temps réel de déclaration qui permet de surveiller les telephones activité et répondre aux besoins de l’appelant ou des problèmes de maintenance immédiatement système supe rvisors. Des pages web embarqué dans le téléphone de VoIP WiFi sont accessibles via le réseau à l’aide d’un navigateur, comme Internet Explorer, pour voir, monito r, d’installer et modifier les paramètres au sein de chaque unité. En plus de courriel en temps réel de chaque unité capacité d’établissement de rapports, tous les téléphones peuvent être contrôlés via un PC central en utilisant notre logiciel TMA (Application de gestion de téléphone). TMA sera systématiquement po ll chaque téléphone selon un horaire préprogrammé et fournir un rapport avec une variété d’informations disponibles concernant pour appeler l’activité et reporting panne de ce qui suit  : erreur de Configuration, cold reset (causé par la panne de courant), réinitialisation à chaud (causée par la commande interne ou l’erreur), erreur de clavier / collé des boutons, microphone / haut-parleur circuit faute. Téléphones de montage en surface des GAI-Tronics RED ALERT Hands-free WiFi VoIP sont logés dans un boîtier en aluminium de cast. Le boîtier en aluminium jaune brillant pro vides excellente visibilité pour l’emplacement du téléphone et la construction robuste offre une solution robuste et résistant aux intempéries pour n’importe quelle application de communication VoIP.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception de montage en Surface (Type 3R) résistant aux intempéries
  • Natif de WLAN IEEE 802,11 b/g
  • Configuration de la Page Web
  • Alarme en temps réel, rapports par courriel ou Syslog
  • 24-48 V dc alimentation externe d’entrée requis (120/240 V ca - 24 V dc plug-in d’alimentation fournis)
  • SIP CompatiblRFC 3261)
  • Antenne discrète intégrale
  • Renvoi d’appel automatique Via la liste de mémoire
  • Quatre entrées et deux sorties sans tension par téléphone
  • Capacité de réponse automatique
  • Robuste boîtier Non métalliques
  • Fonctionnalités de conformité d’ADA  : Braille Label « Aide » et « Calleived » LED indicateur
  • Compatible avec les logiciels TMA (Application de gestion de téléphone)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle