GAI-TRONICS | 394AL-001
ALERTE ROUGE Téléphone d’urgence, analogique. Modèle 394AL-001.

Nº PIÈCE FAB.  394AL-001
Nº PIÈCE  434737
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fcc &IC Certified, UL 60950 répertorié. Ligne téléphonique alimentée, programmation à distance. ADA conforme

Caractéristiques

  • Conception de montage en Surface (Type-3R) résistant aux intempéries
  • Robuste boîtier en aluminium coulé avec de l’époxy
  • Sécurité jaune finition
  • Téléphone ligne alimenté, (pas de batterie ou
  • Alimentation externe nécessaire au fonctionnement du téléphone)
  • Grand « Palm » Activation aide bouton poussoir pour
  • Appel de Emery
  • Bouton-poussoir d’appel pour la composition du clavier Standard
  • 12-bouton, clavier Braille
  • Fonctionnement standard ou « intelligente »
  • Réponse automatique (avec surveillance silencieuse)
  • (2) sorties auxiliaires programmables pour le contrôle de l’équipement périphérique
  • Portée de - 20ºC à + 60ºC
  • Caleived une fois allumé L.E.D.
  • 3-nombre retournement
  • UL/CSA 60950 conforme
  • FCC partie 68 certifié
  • ADA conforme
  • Contrôlé par logiciel TMA (Application de gestion de téléphone)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR