GAI-TRONICS | 394AL-700
ADA, rouge alerte VoIP téléphone d’urgence, mains-libres, jaune montage en Surface aluminium Auto-dial de logement, rouge bouton avec bouton d’appel noir et Braille clavier, sans Interface nécessaire, Configuration de la Page Web, Reporting en temps réel, matériel inviolable

Nº PIÈCE FAB.  394AL-700
Nº PIÈCE  442147
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

GAI-Tronics 394AL-702 RED ALERT VoIP téléphone mains-libres d’urgence design offre, en plein air, robuste en aluminium coulé boîtier jaune. Caractéristiques de série comprennent un seul grand rouge auto-cadran bouton et braille clavier avec bouton d’appel pour les appels locaux de départ. Power over Ethernet ou source d’alimentation externe (aucune interface supplémentaire requis), page web configuration, réponse automatique, roulement numéro trois, matériel inviolable, quatre entrées et deux sorties pour l’activation du matériel périphérique. Le 394AL-702 j’ai s American with Disabilities conformes ; inclut un appel reçu quand allumé voyant fournissant une indication visuelle qu’un appel est actif et une étiquette d’aide de braille. Outre l’opération téléphonique standard, RED ALERT VoIP téléphones fonctionnalité rea l-heure de l’alarme de déclaration qui permet le système de surveillance surveiller les besoins de téléphones l’activité et l’adresse de l’appelant ou problèmes d’entretien immédiatement. En outre, quatre entrées configurable par l’utilisateur et deux sorties ont été fournis pour le client

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.


Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Conception de montage en Surface (Type 3R) résistant aux intempéries
  • Aucune Interface supplémentaire requise
  • Configuration de la Page Web
  • Alarme en temps réel, rapports par courriel
  • Power Over Ethernet ou Alternative 24-48 V dc alimentation
  • SIP Compatible
  • RJ45 LAN ou WAN connexion directe
  • Automatique de transfert d’appel (renversement), Via la liste mémoire
  • Quatre entrées et deux sorties par téléphone
  • Réponse automatique
  • Non métallique robuste ou boîtier en aluminium
  • Fonctionnalités de conformité d’ADA  : Braille Label « Aide » et « Appel reçu » indicateur L.E.D.
  • Multidiffusion Capable (jusqu'à 8 adresse)
  • Compatible avec les logiciels TMA (Application de gestion de téléphone)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.