GAI-TRONICS | 394AL-702
VoIP alerte rouge boîtier en aluminium de téléphonie mains libres d’urgence - clavier complet, le bouton « Aide », bouton d’appel,

Nº PIÈCE FAB.  394AL-702
Nº PIÈCE  605371
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphones VoIP mains-libres-alerte rouge Surface-Mont des GAI-Tronics sont conçus pour assurer une communication directe de point à point entre le personnel tout au long d’une installation sur un réseau local la protocole Internet existants. Les téléphones VoIP sont conçus pour être à un 10/100 BaseT Ethernet et fonctionnent à l’aide de power-over-Ethernet ou une source d’énergie alternative. L’alarme VoIP téléphone caractéristiques en temps réel système d’information permet aux superviseurs système moniteur a besoin d’appelants de l’activité et l’adresse du téléphone ou des questions de l’ance maintenance immédiatement.

Caractéristiques

  • Conception de montage en Surface (Type 3R) résistant aux intempéries
  • Aucune Interface supplémentaire requise
  • Configuration de la Page Web
  • Alarme en temps réel, rapports par courriel
  • Power Over Ethernet ou alimentation en courant continu V alternative 24-48
  • SIP Compatible
  • RJ45 LAN ou WAN connexion directe
  • Renvoi d’appel de l’auto (Rollover), Via la liste de mémoire
  • Quatre entrées et deux sorties par téléphone
  • Réponse automatique
  • Non métallique robuste ou boîtier en aluminium
  • Fonctionnalités de conformité d’ADA  : Braille Label « Aide » et « Appel reçu » indicateur L.E.D.
  • Multidiffusion Capable (jusqu'à 8 AddresCompatible avec un logiciel TMA (Application de gestion de téléphone)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800