GAI-TRONICS | 397-001
ALERTE ROUGE Téléphone d’urgence, analogique. Modèle 397-001.

Nº PIÈCE FAB.  397-001
Nº PIÈCE  435531
Minimum 1 chaque
En stock

Description

GAI-Tronics 397-001 téléphone d’urgence alerte rouge Design vous propose une piscine extérieure, encastrable brossé panneau avant en acier inoxydable pour Installation dans une armoire de GAI-Tronics Surface-mount, encastrées poteau, poteau mural ou simplement encastré dans un mur existant. Caractéristiques standard inclure un bouton rouge grand Auto-dial, téléphone ligne alimenté, (No batterie Back up ou alimentation externe requise), Auto réponse, retournement de numéro trois et matériel inviolable. Les deux auxiliaires sorties permettent C ontrol de périphériques tels que les stroboscopes, porte/portail accès et alarmes. Le 397-001 RED ALERT téléphone d’urgence est américain avec une déficience loi conforme, appel reçu quand allumé LED lumière fournissant indique visuelle qu’un appel est actif et une étiquette Braille aider. Capables de fonctionner de téléphone Standard, mais peuvent être configurés pour Monitoring et Reporting Technology lorsque connecté à GAI-Tronics téléphone gestion dossier de demande. Téléphone gestion Application Software Application installe sur un PC fourni par l’abonné et sera automatiquement Moniteur ligne intégrité, microprocesseur santé, boutons coincé, Microphone et haut-parleur intégrité. GAI-Tronics téléphone gestion Application offre client Configurable rapports réunion virtuelle ly n’importe quelle Application de client. Lorsqu’il est utilisé avec notre logiciel de gestion de téléphone, téléphones RED ALERT vont réduire système Test et entretien temps tandis que grandement diminuer responsabilité Issues Associated with Undetected, équipement défectueux. Remarque  : T il téléphone gestion dossier de demande est vendu séparément.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Résistant aux intempéries (Type-3R) encastrable Design
  • Ligne téléphonique alimenté, (aucune batterie ou alimentation externe nécessaire au fonctionnement du téléphone)
  • Grand « Palm » Activation aide bouton poussoir d’appel d’urgence
  • Fonctionnement standard ou « intelligente »
  • Réponse automatique (avec Silent Monoring)
  • (2) sorties auxiliaires programmables pour le contrôle de l’équipement périphérique
  • Portée de - 20ºC à + 60ºC
  • Appel reçu quand allumé L.E.D.
  • 3-nombre retournement
  • UL/CSA 60950 conforme
  • FCC partie 68 certifié
  • ADA conforme
  • Contrôlé par logiciel TMA (téléphone Mant Application)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201500