GAI-TRONICS | 397-001CAM
ADA, alerte rouge téléphonique extérieur de caméra d’urgence, analogique, montage encastré, mains-libres, brossé le panneau avant en acier inoxydable, bouton de secours rouge, avec 1/3 intégré "caméra CCD, Standard ou opération intelligente et matériel inviolable

Nº PIÈCE FAB.  397-001CAM
Nº PIÈCE  517751
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 397-001CAM alerte rouge caméra d’urgence téléphonique encastrable en acier inoxydable brossé, dispositifs standards inclut un 1/3 intégré dans. Caméra CCD avec obturateur automatique, balance automatique et répondre, roulement numéro trois et de sabotage matériel résistant au standard vidéo BNC et raccords d’alimentation 2,1 mm, un grand r ed auto dial (composer), puissance de ligne téléphonique (sans batterie de secours ou le besoin d’alimentation externe), auto. Les deux sorties auxiliaires permettent pour le contrôle des périphériques, tels que les stroboscopes, porte/portail accès et alarmes. 397-001CAM téléphone d’urgence alerte rouge est American with Disabilities Act conforme, avec un appel reçu quand éclairé LED fournissant une indication visuelle qu’un appel est actif et une étiquette Braille aider. Capable de norme téléphone fonctionnement mais peuvent être configurés pour le paquet SMART (Self-Monitoring et Reporting Technology) lorsqu’il est connecté à GAI-Tronics TMA (Application de gestion de téléphone). TMA installe sur un PC fourni par l’abonné et surveillera automatiquement l’intégrité de la ligne, microprocessus ou la santé et collé intégrité boutons, micro et haut-parleur. GAI-Tronics TMA offre client configurables rapports rencontre pratiquement n’importe quelle application de client. Lorsqu’il est utilisé avec notre logiciel de TMA, RED ALERT téléphones réduira système ensembles et mouve RCE temps tout en diminuant considérablement les questions de responsabilité liées à l’équipement non détecté, défectueux. TMA (Application de gestion de téléphone) forfait est vendu séparément).

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Appareil photo intégré 1/3" CCD
  • Contrôle de Gain automatique ; Obturateur électronique automatique ; Balance des blancs automatique
  • Vidéo BNC standard et les raccords d’alimentation 2,1 mm
  • Résistant aux intempéries encastrable Design, Type-3R
  • Téléphone ligne alimenté (opération téléphone uniquement)
  • 12 V dc alimentation Rered pour le fonctionnement de l’appareil
  • Grand « Palm » Activation aide bouton poussoir d’appel d’urgence
  • Fonctionnement standard ou « intelligente »
  • Réponse automatique (avec surveillance silencieuse)
  • (2) sorties auxiliaires programmables pour le contrôle de l’équipement périphérique
  • Plage de température de fonctionnement  :-10to + 50ºC
  • Appel reçu quand allumé L.E.D.
  • 3-nombre retournement
  • UL/CSA 60950 conforme
  • FCC partie 68 certifié
  • ADA conforme
  • Surveillé par Soft TMA (Application de gestion de téléphone)
  • Communique avec le logiciel de la TMA (application de gestion de téléphone) pour repo  :

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800