GAI-TRONICS | 397-001RT
ADA, rouge alerte téléphonique d’urgence, mains-libre, encastrable, brossé en acier inoxydable de façade avec le gros bouton rouge et matériel inviolable, RT rénovation

Nº PIÈCE FAB.  397-001RT
Nº PIÈCE  451781
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 397-001RT téléphone de RED ALERT d’urgence sont conçues pour être montées dans des boîtiers existants, non-GAI-Tronics / chandeliers et vise à remplacer les téléphones encastrable fabriqués par Robert. Caractéristiques de série incluent un bouton d’al grand rouge auto-di, ligne téléphonique alimenté, (aucune batterie sauvegarde ou externe consomation), auto réponse, roulement numéro trois et matériel inviolable. Les deux sorties auxiliaires permettent pour le contrôle des périphériques tels que les stroboscopes, accès porte/portail et Mme alar le téléphone d’urgence alerte rouge 397-001RT est American with Disabilities Act conforme, avec un appel reçu quand allumé voyant fournissant une indication visuelle qu’un appel est actif et une étiquette d’aide de braille. Capable de téléphone standard opération bu t peut être configuré pour SMART (Self-Monitoring et Reporting Technology) lorsqu’il est connecté au package GAI-Tronics TMA (Application de gestion de téléphone). TMA-logiciel installe sur un pc fourni par l’abonné et surveillera automatiquement la ligne integ rité, santé de microprocesseur, intégrité coincée de boutons, microphone et haut-parleur. GAI-Tronics TMA offre client configurables rapports rencontre pratiquement n’importe quelle application de client. Lorsqu’il est utilisé avec le logiciel de la TMA de GAI-Tronics, téléphones RED ALERT réduira sy stem test et entretien temps tout en diminuant considérablement les questions de responsabilité liées à l’équipement non détecté, défectueux. Remarque  : le paquet TMA (Application de gestion de téléphone) est vendu séparément.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Résistant aux intempéries encastrable Design, Type-3R
  • Remplace existant Robert 6-trou téléphones
  • Ligne téléphonique alimenté, (aucune batterie ou alimentation externe nécessaire au fonctionnement du téléphone)
  • Grand « Palm » Activation aide bouton poussoir d’appel d’urgence
  • Standard ou opération de SMT
  • Réponse automatique (avec surveillance silencieuse)
  • (2) sorties auxiliaires programmables pour le contrôle de l’équipement périphérique
  • Portée de - 20ºC à + 60ºC
  • Appel reçu quand allumé L.E.D.
  • Option d’Annonciation de voix disponibles
  • Froid extrême (-40ºC) Op disponible
  • 3-nombre retournement
  • UL/CSA 60950 conforme
  • FCC partie 68 certifié
  • ADA conforme
  • Contrôlé par logiciel TMA (Application de gestion de téléphone)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type TÉLÉPHONE D’URGENCE
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données OUI
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.