MASTER LOCK COMPANY | 3LF KA 3048
Cadenas gobelet, Keyed Alike, 4 broches W1 cylindre, 1-9/16" largeur, 1-1/2" autorisation de Manille, acier laminé, avec (2) clé de 3048

Nº PIÈCE FAB.  3LF KA 3048
Nº PIÈCE  CS113937
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Keyed Alike ordre plusieurs verrous pour ouvrir avec la même clé ou la commande faire correspondre les autres serrures à cylindre W1
  • Cadenas de qualité commerciale caractéristiques Protection supérieure de forage et en faisant levier
  • Les leviers de verrouillage doubles offrent une résistance supplémentaire Pry
  • Non-Rekeyable 4 broches W1 cylindre permet d’éviter la cueillette

Spécifications  :

Corps fini ACIER
Largeur du corps ENV. 1-3/4"(ARRONDI)
Type de clé GOUPILLES
Matériel ACIER
Type de produit CADENAS
Rekeyable NON-REKEYABLE
Catégorie de ventes CADENAS, GOUPILLES
Manille Vert clair ENV. 1-1/2"(ARRONDI)
Manille Horz clair ENV. 3/4"(ARRONDI)
Diamètre de Manille 9/32"
Longueur de Manille 1,5 po
Matériel de Manille ACIER TREMPÉ
Code UNSPSC 46171501