EATON POWER QUALITY | 3S550
3 550 120 V

Nº PIÈCE FAB.  3S550
Nº PIÈCE  450162
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le 3 s élégant, avertis et sophistiquée offre premium batterie sauvegarde et surge protection pour jusqu'à 10 dispositifs maison et le bureau. EcoControl fonctionnalité fournit jusqu'à 30 pourcentage économies d’énergie plus grande que typique de batteries de secours et les c ompatibility plug-and-play permet l’intégration automatique. Le 3 s slim s’adapte parfaitement sous un bureau, dans une unité murale ou sur le mur.

Caractéristiques

  • Facilité d’utilisation  : capacité plug-and-play propose port USB HID-compliant pour intégration automatique avec Windows, Mac et Linux (aucun pilote requis)
  • EcoControl pour 30 pourcentage plus grandes économies d’énergie qu’une sauvegarde de batterie typique (modèle 3S750 uniquement)
  • Brillant et un design attrayant finissent font le 3 s, la solution idéale pour l’environnement de bureau moderne
  • Jusqu'à 10 récipients (5) batterie sauvegarde et surge protection, protection contre les surtensions (5)
  • Protection ligne de données pour téléphone, fax ou Ethernet
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Capacité d’arrêt progressif intégré pour périphériques connectés

Description des spécifications

La température environnementale & Standards.Operating  : 0C (32F) à + 40C (104 ° f) General.Topology  : veille avec convertisseur haute fréquence
Salon de Battery.Runtime (Minutes) de charge (Watts)  : Graphique de Mouseover pour exécution détaillées valeurs batterie runtimes sont approximative un nd peut varier avec le matériel, configuration, âge de la batterie, température, etc.. Tension de Input.Nominal électrique  : 120
General.Configuration  : Desktop mini tour Input.Connection électriques  : (1) 5-15P
Prises de sortie  : (5) 5-15R, (5) 5-15R de surtension seulement les prises électriques Output.Output  : (5) 5-15R batterie de secours et de surtension (y compris un EcoControl maître réceptacle), (5) 5-15R surtension seulement (EcoControl prise de commande)
General.Contents (livré avec les éléments suivants)  : 1 fiche d’UPS USB câble interface graphique de l’entrée d’utilisateur ready-to-go  : 5-15P
General.Warranty  : Garantie d’usine de trois ans avec l’enregistrement du produit en ligne Input.Frequency électrique  : sélection automatique de 50/60 Hz
General.Weight (Lbs)  : plage de tension électrique Input.Input 9,7  : 89151 V AC
Cordon de ligne 6 pieds Input.Input cordon électrique à puissance nominale de 90 5-15P  : 750 / 450
Environmental & Standards.Audible bruit  : 97 %
Environmental & Standards.Safety marquage  : UL cUL, NOM
Protection de l’environnement & Standards.Surge  : ANSI C62,41 catégorie A (anciennement IEEE 587) conformité Environmntal & Standards.Safety  : UL 1778
UL497A cUL
Protection de Output.Over de courant électrique  : Limite de courant électronique électrique Input.Power tirage de UPS  : 3,87A @120V
Output.Efficiency électrique (sur batterie)  : 0,75 Communications.Cables  : câble de communication 6-fot USB inclus
Communications.USB Port  : comme standard General.EcoControl (HID)  : jusqu'à 30 % d’économies d’énergie (avec le logiciel Personal Solution-Pac)

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121011

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.