COMMSCOPE anciennement TE CONN | 4-1206114-4
Port 24 Panel avec tiroir chargé avec 24 St coupleurs - 1U - 19" Black - 300Mm D

Nº PIÈCE FAB.  4-1206114-4
Nº PIÈCE  527421
Minimum 1 DE CHAQUE

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Other.Comment  : Avec plateau coulissant
Distribution de produits Type Features.FO Type de produit  : Panneau de brassage
Contacter Features.Preloaded  : Oui
Type de connecteur de produit Type Features.Fiber optique  : Simplex
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 24
Type de produit Features.Fiber optique connecteur Style  : ST-Style
Dimensions.Panel hauteur (mm [en])  : 44,45 [1,750]
Contacter Features.Patch panneau Style  : tiroir
Résiliation panneau Features.Patch Type  : Fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Nombre de fibres 24

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE