COMMSCOPE anciennement TE CONN | 4-1206343-4
Foenc 1U 24 mm SC/PC noir coulissant 300

Nº PIÈCE FAB.  4-1206343-4
Nº PIÈCE  420371
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Style de tiroir, 1 U, 19" préinstallé housses sur inhabitée ports incl. gestion des anneaux et glandes métriques disponibles dans 300 mm et profondeur 220 mm disponible en Style ST, SC ou LC-Style fourni sans épissure bac accessoires couleur  : noir (RAL 9005)

Spécifications  :

Type de connecteur SC DUPLEX
Type de boîtier SY OPTISPEED
Nombre de fibres 24

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE