COMMSCOPE anciennement TE CONN | 4-1777117-7
Câble à fibres optiques ; Demande intérieure anti-glissante  : Verrouillage en aluminium chemisé OFCP (plénum) 12 fibre serrée tamponnée câble mise en mémoire tampon

Nº PIÈCE FAB.  4-1777117-7
Nº PIÈCE  370-AMP8.3-TBA-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Logement Type Rating de Features.Flammability  : Veste OFCP (plénum)
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Operation/Application.Application  : intérieur
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Température de Environmental.Operating ([C])  :-20 + 75 [-4 + 167]
Industrie Standards.Agency/Standard  : ANSI/ICEA S-83-596, Telcordia GR-409-base, ANSI/TIA-568
Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OS2
Configuration Features.Cable mise en mémoire tampon  : Tampon serrés
Features.Cable couleur de corps  : jaune
Features.Number de fibres du corps  : 12
Features.Nominal poids (kg/km)  : 129
Diamètre extérieur Features.Nominal (mm [en]) du corps  : 13,30 [0,5236]
Features.Long terme rayon de courbure (mm [en]) du corps  : 133 [5,2]
Features.Installation résistance à la traction (Newton [lbf]) du corps  : 1 335 [300]
Features.Long terme à la traction (Newton [lbf]) du corps  : 400 [90]
Configuration Features.Nominal poids (lbs/1000 pieds)  : 87
Contacter le rayon de courbure de la Features.Installation (mm [en])  : 199 [7,800]
Construction de corps de Features.Cable  : 1 x 12
Des conditions de température (C [F]) de la Usage.Installation  : 0 75 [32 167]
Spécifications de l’industrie de Standards.Applicable fibre  : IEC 60793-2-50 B1.3, TIA-492CAAB, UIT-T G.652.D
Température de Environmental.Storage ([C])  :-40 + 85 [-40 + 185]
Conditions d’atténuation Usage.Max @ 1550nm (dB/km)  : 0,3

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS1 MONOMODE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.