3 M | 4000-DWP/TR
3m(TM) Module de système imperméable à l’eau pour le PIC MS(2)(TM) et boîte de mastic 4000-DWP/TR

Nº PIÈCE FAB.  4000-DWP/TR
Nº PIÈCE  131590
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 3M(TM) Module MS(2)(TM) avec mastic Box 4000-DWP/TR est la combinaison du module 4000-paire D/25-TR avec une boîte de mastic 4075-S. Cette solution offre l’épissage imperméable à l’eau de cuivre dans les applications enfouies, aériennes et souterraines. Le module rend également rentrée dans les jonctions encapsulées avec gel reenterable beaucoup plus facile pour accéder à et stable une fois la boîte d’étanchéité est supprimé.

Caractéristiques

  • Nombre de paire de connecteur  : 25
  • Type de connecteur  : Jonction droite
  • Composition  : sec

Spécifications  :

Type CONNECTEURS
Comte de fil MULTI
Code UNSPSC 31162810