3 M | 4000-G/TR
3m(TM) MS(2)(TM) Super Mini Module Gel Transparent 4000-G/TR

Nº PIÈCE FAB.  4000-G/TR
Nº PIÈCE  131610
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mini Module Gel Transparent 4000-G/TR est un module de jonction droite 25-paire qui dispose d’une gamme de contacts en forme de U, phosphore-bronze et lames de seuil en acier inoxydable. Ce module de gel rempli avec un couvercle transparent est conçu pour des applications aériennes, enterrées et underground où il sera étendu l’exposition à une variété de mauvaises conditions météorologiques.

Caractéristiques

  • Nombre de paire de connecteur  : 25
  • Type de connecteur  : Jonction droite
  • Composition  : rempli

Spécifications  :

Type CONNECTEURS
Comte de fil MULTI