3 M | 4005-DBM/TR/NB
3m(TM) MS(2)(TM) Super Mate Module sèche Transparent 4005-DBM/TR/NB

Nº PIÈCE FAB.  4005-DBM/TR/NB
Nº PIÈCE  443512
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mate Module sèche Transparent 4005-DBM/TR/NB est un module 25-paire qui offre une gamme de contacts en forme de U, bronze phosphoreux, mais sans les lames de seuil en acier inoxydable. Ce module de pont pluggable épissure sec, tout droit est destiné à employer dans aérienne, enterrée, central office et applications enterrées.

Caractéristiques

  • Nombre de paire de connecteur  : 25
  • Type de connecteur  : Droite, connectable à pont
  • Composition  : sec

Spécifications  :

Type CONNECTEURS
Comte de fil MULTI