LEVITON | 40072-T2
(2) 2-clip Contacts de 66 broches adaptateur modulaire, convertit une prise modulaire positions 6, 2-chef d’orchestre

Nº PIÈCE FAB.  40072-T2
Nº PIÈCE  272533
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Connecter la voix et le câblage de données et fournir des croix polyvalent relier les points dans les salles d’équipement et de la télécommunication de Leviton 66-Clip produits et accessoires. 2 broches adaptateur modulaire, convertit les deux Contacts de 66-Clip une prise modulaire positions 6, 2-chef d’orchestre, (Tap - 2).

Caractéristiques

  • 2 broches adaptateur modulaire
  • Convertit un prise modulaire positions 66, 6-chef d’orchestre, de deux Contacts 2-Clip (Tap - 2).
  • Adaptateurs réutilisables

Description des spécifications

2 broches adaptateur modulaire