CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 40074-700
Plateau recto ; 19 "W x 5,19 « H x 15 » P ; Noir ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  40074-700
Nº PIÈCE  171339
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Un plateau de montage profonde 15" prévoit de matériel divers, équipement d’essai, etc.. Matériel de montage non fourni. Strong, construction en aluminium léger détient jusqu'à 50 lb.

Caractéristiques

  • Sélectionnez dans simple ou Double face, fixes ou coulissantes et ventilé ou solide
  • Heavy Duty étagères, plateaux clavier, tiroirs, etc. sont également disponibles

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau SUPPORT
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE RÉFÉRENCE
GUIDE DE SOLUTIONS