3 M | 4008-D/TR
3m(TM) MS(2)(TM) Super Mini demi-robinet Module sèche Transparent 4008-D/TR

Nº PIÈCE FAB.  4008-D/TR
Nº PIÈCE  163973
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Le 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mini demi-robinet Module sèche Transparent 4008-D/TR est un module 25-paire qui offre une gamme de contacts en forme de U, phosphore-bronze. Ce module sec, demi-tap est similaire aux modules de la série 4000TR, sauf que les lames de coupure ont été retirés de la partie inférieure du module. Cela permet la parcourent des fils pour être que moitié exploité sans couper les conducteurs.

Caractéristiques

  • Nombre de paire de connecteur  : 25
  • Type de connecteur  : Moitié robinet
  • Composition  : sec

Spécifications  :

Type CONNECTEURS
Comte de fil MULTI