3 M | 4008-G/TR
3m(TM) MS(2)(TM) Super Mini demi-robinet Module Gel Transparent 4008-G/TR

Nº PIÈCE FAB.  4008-G/TR
Nº PIÈCE  171622
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mini demi-robinet Module 4008-G/TR est un module 25-paire qui offre une gamme de contacts en forme de U, phosphore-bronze. Ce gel rempli, moitié-robinet module avec une base transparente est similaire aux modules de la série 4000TR sauf que les lames de coupure ont été retirés de la partie inférieure du module. Cela permet la parcourent des fils pour être moitié-exploité sans couper les conducteurs. Ce produit est conçu pour une utilisation dans des applications aériennes, enterrées et underground.

Caractéristiques

  • Nombre de paire de connecteur  : 25
  • Type de connecteur  : Moitié robinet
  • Composition  : rempli

Spécifications  :

Type CONNECTEURS
Comte de fil MULTI

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.