LCN ferme-portes | 4011 H RH alun TBWMS
Porte plus étroite, Heavy Duty, main droite, 1-5 ressort réglable, fonte, aluminium, bras, couverture en plastique, boulons traversants, des bois et des vis à métaux

Nº PIÈCE FAB.  4011 H RH ALUM TBWMS
Nº PIÈCE  CS813568
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Plus LCN performants Heavy Duty rapprocher destiné spécifiquement à trafic élevé robuste institutionnels et autres Application
  • Fluide de tous les temps
  • Journal de double pignon en acier traité thermiquement
  • Indicateur de Force LCN breveté vert cadran printemps

Spécifications  :

ADA conforme ADA CONFORME
Type de bras MÉCANISME DE RETENUE
Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type d’attaches BOULONS TRAVERSANTS, DES BOIS ET DES VIS À MÉTAUX
Finition US28 EN ALUMINIUM PEINT
Montage RÉGULIÈRE DE BRAS ARTICULÉ (PULL/CHARNIÈRE LATÉRALE)
Type de produit SURFACE APPLIQUÉE
Matériau du corps FER DE FONTE
Catégorie de ventes PORTE PLUS PRÈS
Taille plus étroite RÉGLABLE ENTRE 1 ET 5
Centres de trou Horiz-pouces 6
Centres de trou Vert-pouces 2-1/2
Homologation UL LISTÉ UL