LCN ferme-portes | 4011 REG LH alun TBSRT
Porte plus étroite, Heavy Duty, main gauche, ressort réglable de 1 à 5, fonte, aluminium, bras ordinaire, couvercle en plastique, boulons traversants, libre d’alésage et vis taraudeuse

Nº PIÈCE FAB.  4011 REG LH ALUM TBSRT
Nº PIÈCE  CS440275
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Plus LCN performants Heavy Duty rapprocher destiné spécifiquement à trafic élevé robuste institutionnels et autres Application
  • Fluide de tous les temps
  • Journal de double pignon en acier traité thermiquement
  • Indicateur de Force LCN breveté vert cadran printemps

Spécifications  :

ADA conforme ADA CONFORME
Type de bras RÉGULIER (NON RETENUE)
Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type d’attaches BOULONS TRAVERSANTS, LIBRE D’ALÉSAGE ET VIS À TÔLE
Fini US28 EN ALUMINIUM PEINT
Montage RÉGULIÈRE DE BRAS ARTICULÉ (PULL/CHARNIÈRE LATÉRALE)
Type de produit SURFACE APPLIQUÉE
Matériau du corps FER DE FONTE
Catégorie de ventes PORTE PLUS PRÈS
Taille plus étroite RÉGLABLE ENTRE 1 ET 5
Centres de trou Horiz-pouces 6
Centres de trou Vert-pouces 2-1/2
Homologation UL LISTÉ UL