CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 40159-001
Fil, AWG 6, 100 en bobine (30m), 304,8mm (12 à) H, 69,85mm (2,75 po) W, vert finition avec traceur spirale jaune

Nº PIÈCE FAB.  40159-001
Nº PIÈCE  461367
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fil, #6 AWG, bobine 100' (30 m). Permet de créer des cavaliers de longueur personnalisée pour lier les grilles de la CPI, des coffrets et des piste de câble de télécommunications barres de mise à la terre.

Caractéristiques

  • Fil de terre est une erreur #6 AWG, 133-strand, conducteur isolé avec une veste MTW
  • Vendu en longueur 100' (30 m) sur une bobine
  • Comte de brin haut nécessite des cosses de Compression spécifique
  • Listé UL

Spécifications  :

Composant ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS