CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 40159-010
Bonding Jumper Kit, y compris 1 #6AWG cavalier 24"(609,6 mm), la patte droite, R / A patte, matériel de montage

Nº PIÈCE FAB.  40159-010
Nº PIÈCE  414485
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisez le Kit de cavalier équipement au sol avec la verticale Rack Busbar Kit ou Kit de Rack sol Bar pour bond-montage équipement. Chaque kit comprend un cavalier de sol isolé 24L avec cosses ci-joint, deux plaqué vis d’installation, un tampon abrasif et pâte à joint. Les cosses sont fabriqués à partir de cuivre étamé électrolytique et ont deux trous espacés.5 à.625 apart qui accepte les vis 1/4. Répertorié UL.

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant KITS DE CAVALIER
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS