CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 40159-019
9' vert cavalier ; Vert ; Pkg de 10

Nº PIÈCE FAB.  40159-019
Nº PIÈCE  355901
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cavaliers de sol fournissent commune mise à la terre de la baie d’équipement ou une armoire au conducteur de halo. Peut être utilisé avec les supports de la CPI « L » pour fixer le câble courir verticalement le long de la baie d’équipement ou une armoire. Cavaliers de sol sont construits d’un long 9' #67 AWG vert insula ted multibrins cuivre conducteur attaché à une patte de compression avec deux 1/4" trous d’éclissage espacées sur 5/8"

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant KITS DE CAVALIER
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS