CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 40164-025
Piste de câble au sol Kit bracelet ; Vert ; Pkg de 25

Nº PIÈCE FAB.  40164-025
Nº PIÈCE  335147
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble piste Ground Strap Kits fournissent une voie de terre entre les longueurs de piste du câble lorsque l’attachés ensemble à travers des épissures. L’installation nécessite 5/16" trous de forage. Sangles de sol consistant en un long 8" #6 AWG vert multibrins cuivre conducteur isolé attaché aux deux extrémités à cosses de compression de deux trous avec 1/4 » trous d’éclissage espacement sur 5/8 » centres.

Spécifications  :

Composant KITS DE MISE À LA TERRE
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306